• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plaquette KOMET® Unisix® 42-000

Réf.: 236860 42-000

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 080404
Désignation 42-000
Nuance BK6115
Type Fonte; ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236860 42-000
Réf. fabricant W29 42000.046115

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!