Plaquette KOMET® Unisix®, BK6115, Désignation type W29: 24-010

Réf.: 236860 24-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.80 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304
Désignation 24-010
Nuance BK6115
Type Fonte; ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Réf. fabricant W29 24010.046115

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette KOMET® Unisix®, BK6115, Désignation type W29: 24-010

Plaquette KOMET® Unisix®, BK6115, Désignation type W29: 24-010

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  21.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  17.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  12.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  10.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  10.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette WOEX 05T304 WOEX 030204 S WOEX 040304 S
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Nuance BK6115 HB7635 HB7635
Type de produit Plaquettes pour perçage Plaquettes pour perçage Plaquettes pour perçage