Plaquette KOMET® Unisix® 58-010

Réf.: 236860 58-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  43.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  35.90 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 120608
    Désignation 58-010
    Nuance BK6115
    Type Fonte; ST900
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236860 58-010
    EAN / GTIN 4047109101111
    Réf. fabricant W29 58010.086115

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Fonte GG(G)
    K
    200
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
    Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!