Plaquette KOMET® Unisix® 34-010

Réf.: 236860 34-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.80 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-010
Nuance BK6115
Type Fonte; ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236860 34-010
EAN / GTIN 4047109099258
Réf. fabricant W29 34010.046115

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :