Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 43 mm

Réf.: 235502 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 43
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 129 mm
    Longueur de col LA 168 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Code ISO plaquette SOEX 120508 44-..
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 228 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235502 43
    EAN / GTIN 4047109026544
    Réf. fabricant U11 84300

    Description

    Exécution:

    Avec queue combinée.
    • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

    Utilisation:

    • Utilisation en position fixe ou rotative.
    • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
    • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

    Avec plaquettes 236520236576.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 43 mm

    Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 43 mm

    Sur demande
    Livraison en 1 à 2 semaines
    0 article(s) en stock
    CHF  612.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  339.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  400.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 1 1 1
    Longueur totale L 228 185 228
    ⌀ nom. D 43 43 43
    ⌀ queue Ds 32 32 32
    Long. queue Ls 60 60 60
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
    Longueur de col LA 168 125 168

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes