{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 39 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 117 mm | |
Longueur de col LA | 156 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 120508 44-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 216 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 39 | |
EAN / GTIN | 4047109026506 | |
Réf. fabricant | U11 83900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 39 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 599.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe |
⌀ nom. D | 39 | 39 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm |
Long. utile L1 | 117 mm | 117 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |