{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 22 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 66 mm | |
Longueur de col LA | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 146 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235502 22 | |
EAN / GTIN | 4047109024434 | |
Réf. fabricant | U11 72200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 428.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 344.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 328.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | 3×D | 3×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. queue Ls | 56 | 56 | 50 |
Long. utile L1 | 66 | 66 | 66 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 90 | 90 | 90 |