Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 42 mm

Réf.: 235502 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 42
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 126 mm
    pour ⌀ pouce 1 21/32 pouce
    Longueur de col LA 165 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Code ISO plaquette SOEX 120508 44-..
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 225 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235502 42
    EAN / GTIN 4047109026537
    Réf. fabricant U11 84200

    Description

    Exécution:

    Avec queue combinée.
    • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
    • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

    Utilisation:

    • Utilisation en position fixe ou rotative.
    • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
    • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

    Avec plaquettes 236520236576.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes