Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 18,5 mm

Réf.: 234000 18,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 18,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 38 mm
Longueur de col LA 56 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 060305
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234000 18,5
EAN / GTIN 4045197739643
Réf. fabricant 234000 18,5

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 18,5 mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 18,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  324.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  264.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D 2×D
Arrosage interne oui oui
Code ISO plaquette SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
Long. queue Ls 56 56
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Série Perceuse électrique HOLEX Pro
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange