{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 32 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 64 mm | |
Longueur de col LA | 88 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110509 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197739919 | |
Réf. fabricant | 234000 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 397.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nom. D | 32 | 32 | 32 |
Long. queue Ls | 68 | 60 | 60 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC |
Longueur de col LA | 88 | 93 | 94 |