Lame avec amincissement HSS-E-PM 19,5 mm

Réf.: 232286 19,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Angle de pointe: 132

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 19,5 mm
Nuance TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Angle de pointe 132 degré
Pour type d'élément de base 18
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,23 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiAlN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232286 19,5
EAN / GTIN 4045197593481
Réf. fabricant 232286 19,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier