{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 32 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Avance fz dans l’acier < 55 HRC | 0,22 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICP 320 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICP | |
Référence fabricant | ICP 320 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231740 32 | |
EAN / GTIN | 7291075247626 | |
Réf. fabricant | 5506682 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 67.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 210.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 1 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | HSS E PM | Carbure |
Nuance | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Angle de pointe | 154 | 132 | 160 |
pour élément de base réf. | 32 | 32 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |