Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15 mm

Réf.: 231740 15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 154

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM
⌀ D 15 mm
Nuance IC908
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 154 degré
pour élément de base réf. 15
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,26 mm/tr
Avance fz dans l’acier < 55 HRC 0,16 mm/tr
ISCAR - Désignation de l’article ICP 150 IC908
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiAlN
Géométrie ICP
Référence fabricant ICP 150 IC908
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231740 15
EAN / GTIN 7291075248333
Réf. fabricant 5508445

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
55
Acier < 55 HRC
H
35
Acier < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable. Surfaces d’appui radiales angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l’usinage. Pour un perçage productif à des vitesses d’avance élevées.
ICP
Principal domaine d’application ISO P, ISO M (en particulier le Duplex) ainsi que ISO H. Préparation unique des arêtes de coupe pour un compromis optimal entre stabilité des arêtes et acuité de coupe.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d’utilisation de l’élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes: k7 (diamètre des dents à tolérance positive).
Convention de désignation: [type] [⌀ DC]-[complément] [nuance de coupe]
Exemples :
231740 6,5 ICP 065 IC908
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15 mm

Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  125.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  112.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ D 15 15
Nombre de changements/dents 2 1
Revêtement TiAlN TiAlN
Nuance IC908 HB3040
pour élément de base réf. 15 15
Série SUMOCHAM HiPer-Drill
Type de produit Inserts de coupe pour perçage Inserts de coupe pour perçage