{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 26 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Avance fz dans l’acier < 55 HRC | 0,22 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICP 265 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICP | |
Référence fabricant | ICP 265 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231740 26,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247459 | |
Réf. fabricant | 5506665 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 26,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 194.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 67.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 170.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Nombre de changements/dents | 2 | 1 | 1 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | HSS E PM | Carbure |
Nuance | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Angle de pointe | 154 | 132 | 160 |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |