{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 154 degré | |
pour élément de base réf. | 23 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Avance fz dans l’acier < 55 HRC | 0,2 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | ICP 230 IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | ICP | |
Référence fabricant | ICP 230 IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231740 23 | |
EAN / GTIN | 7291075247367 | |
Réf. fabricant | 5506655 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM ICP k7 23 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 171.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 145.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | IC908 | HB3040 |
pour élément de base réf. | 23 | 23 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |