{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Long. utile L1 | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Réf. fabricant | 3202603 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 356.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |