{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Long. utile L1 | 24 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290523 | |
Réf. fabricant | 3202498 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A, 1,5×D, Taille: 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 272.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 50 mm | 50 mm |
Long. utile L1 | 24 mm | 26 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |