{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 1,5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Long. utile L1 | 21 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Référence fabricant | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231702 14 | |
EAN / GTIN | 7291075290509 | |
Réf. fabricant | 3202496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 1,5×D | 1,5×D |
Long. queue Ls | 48 | 48 |
Long. utile L1 | 21 | 22 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |