Lame de perçage HiPer-Drill m7 39-X mm

Réf.: 231660 39-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  497.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  414.50 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Plage de ⌀ 39,00 mm - 40,99 mm
    Nuance HB7725
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 135 degré
    pour élément de base réf. 39
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231660 39-X
    EAN / GTIN 4062406637118
    Réf. fabricant 231660 39-X

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Fonte GG(G)
    K
    100
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
    Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
    Quantité minimum de commande : 3 pièces
    Fabrication spéciale personnalisée:
    annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :