{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Long. utile L1 | 328 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 70 mm | |
Vis de serrage | 231999 25IP | |
Longueur totale L | 453 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231615 39 | |
EAN / GTIN | 4062406641610 | |
Réf. fabricant | 231615 39 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |