Lame de perçage HiPer-Drill m7 24 mm

Réf.: 231660 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    ⌀ D 24 mm
    Nuance HB7725
    Type d'outils Carbure
    Angle de pointe 135 degré
    pour élément de base réf. 24
    Avance f dans GG(G) 0,41 mm/tr
    Semi-Standard oui
    Nombre de dents Z 2
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231660 24
    EAN / GTIN 4045197714558
    Réf. fabricant 231660 24

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Fonte GG(G)
    K
    100
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
    Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
    Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :