{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,5 mm | |
Nuance | HB7725 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 15 | |
Avance f dans GG(G) | 0,31 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231660 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197714381 | |
Réf. fabricant | 231660 15,5 |