{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HiPer-Drill | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Vis de serrage | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231610 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603012 | |
Réf. fabricant | 231610 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill, élément de base 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 408.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 445.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 | Cône morse |
Long. utile L1 | 95 | 168,3 | 171,5 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |