HiPer-Drill, élément de base 12,5 mm

Réf.: 231610 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 5×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 12,5 mm - 12,99 mm
    Long. utile L1 65 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Long. queue Ls 48 mm
    Vis de serrage 231999 6IP (0,4 Nm)
    Longueur totale L 135 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231610 12,5
    EAN / GTIN 4045197716231
    Réf. fabricant 231610 12,5

    Description

    Exécution:

    • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
    • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
    • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
    • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.
    Fabriqués à l’aide d’un procédé additif.

    Utilisation:

    Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Remarque(s):

    La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
    Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
    Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
    Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes