{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 14 | |
Nombre de plaquettes | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 34 mm | |
Longueur totale Ltot | 14 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Largeur de rainure ap | 10 mm | |
Référence fabricant | SDN D125-10-40-XN09 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 227722 125/14 | |
EAN / GTIN | 7291075430790 | |
Réf. fabricant | 3343103 |