{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 5 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 22,5 mm | |
Longueur de col L1 | 27 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Largeur de rainure ap | 12 mm | |
Référence fabricant | FDN D080-12-22-XN09 | |
Type de produit | Fraise 3 tailles |
Référence article | 227720 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430899 | |
Réf. fabricant | 3343105 |