{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HELISLOT | |
⌀ dents DC | 200 mm | |
Nombre de dents effectif Zeff | 8 | |
Nombre de plaquettes | 16 | |
Type de queue | avec alésage | |
Profondeur d'entaille max. ae max | 59 mm | |
Longueur totale Ltot | 26 mm | |
⌀ fixation | 50 mm | |
Largeur de rainure ap | 20 mm | |
Référence fabricant | SDN D200-20-50-XN13 | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 227714 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075335606 | |
Réf. fabricant | 3106757 |