{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 58 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,46 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 25 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227315 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664672936 | |
Réf. fabricant | THN03510 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC11T 32/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 278.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 318.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 390.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Longueur totale Ltot | 40 | 40 | 40 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 32 | 32 | 32 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |