Fraise à dresser à 90° MEC11T 20/3 mm

Réf.: 227315 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue avec filetage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
    Longueur totale Ltot 30 mm
    Filetage attachement M M10
    ⌀ D3 14 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 34 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,88 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 13 mm
    Plaquette adaptée BD.. 11T3
    Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227315 20/3
    EAN / GTIN 4960664672912
    Réf. fabricant THN03508

    Description

    Description:

    Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes