Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/3mm

Réf.: 227315 25/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
⌀ D3 19 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 44 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,64 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 18 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227315 25/3
EAN / GTIN 4960664672929
Réf. fabricant THN03509

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.