{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | SO.. 0836.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214904 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750686 | |
Réf. fabricant | 214904 32/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI 32/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 318.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 390.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M16 | M16 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |