Fraise à surfacer à 70° MFK avec alésage, pour plaquettes PN.., ⌀ D / nombre de dents Z: 80/8mm

Réf.: 223300 80/8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Nombre de dents Z: 8
  • Angle d'attaque κ: 70
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 70 degré
Arrosage interne non
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 89 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée PN.. 1106
Coin 229720
Vis de fixation 229721
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223300 80/8
EAN / GTIN 4960664732722
Réf. fabricant THN08100
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Exécution:

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

  • Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.
  • Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.