Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 63/4 mm

Réf.: 222800 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 76 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229700
Sous-plaquette 229750
Vis de serrage pour sous-plaquette 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 63/4
EAN / GTIN 4960664602353
Réf. fabricant THN04480

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45  63/4 mm

Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 63/4 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  403.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  523.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  401.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  385.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 4 4 4 4
⌀ fixation 22 22 22 22
Arrosage interne non oui oui oui
Plaquette adaptée PN.. 1205 SN.U ;ON.U SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 63 63 63 63
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer Fraises à surfacer

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange