{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 28 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,98 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Réf. fabricant | THN07551 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier 28/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 248.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 230.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 28 | 28 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 | 54 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,98 | 2,56 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |