{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 33 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,79 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Réf. fabricant | THN07550 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier 25/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 249.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage |
Plaquette adaptée | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,4 | 8,5 | 10,43 | 12,55 |