Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 221905 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 5 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,9 mm
Longueur totale Ltot 25 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 21 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,73 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4,2 mm
Plaquette adaptée XP.. 0603
Taille de plaquette 06
Vis pour plaquette 229915 (T7; 0,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Réf. fabricant 5681105

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  373.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  192.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  193.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale Ltot 25 mm 25 mm 25 mm
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
⌀ dents DC 16 mm 16 mm 16 mm
Méthode d'usinage HPC HPC HPC
⌀ D3 5 mm 8 mm 10 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm