{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 43 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 49 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,88 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 0904 | |
Taille de plaquette | 09 | |
Vis pour plaquette | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Réf. fabricant | 5660448 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 32/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 457.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 275.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 315.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |