{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,9 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 29 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,4 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,2 mm | |
Plaquette adaptée | XP.. 0603 | |
Taille de plaquette | 06 | |
Vis pour plaquette | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Réf. fabricant | 5681122 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 408.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 235.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 8,2 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |