Fraise à dresser à 90° 5720VZ16 80/5 mm

Réf.: 220803 80/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 16 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
⌀ D3 64 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 144 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 158 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,03 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 70,5 mm
Plaquette adaptée ZD.. 16M5
Vis pour plaquette 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220803 80/5
EAN / GTIN 4059782501713
Réf. fabricant 5673316

Description

Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur G = 6,3 à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l’usinage à grande vitesse. Leur construction permet l’installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu’à re = 6,0 mm sans modification du porte-outils ni correction de longueur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier