{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220298 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161833 | |
Réf. fabricant | F2004NNL0500R1.00DA |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 5/1,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 43.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 44.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 61.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 55.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 69.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 9 mm |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h6 | f8 | h6 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |