{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 105 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220298 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143532 | |
Réf. fabricant | F2004NNL2000R4.00DA |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 20/4,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 209.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 310.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 517.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 355.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 352.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19,8 mm |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 |
Queue | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h6 | f8 | h6 | e8 |
Type | N | W | W | W | W |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |