{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,6 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220298 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161949 | |
Réf. fabricant | F2004NNL0800R1.50DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/1,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 58.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 94.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 70.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 | 27 | 25 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
⌀ de détalonnage D1 | 7,6 | 7,5 | 7,8 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 32 | 38 | 38 |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |