{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 19 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,7 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,02 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206190 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197591678 | |
Réf. fabricant | 206190 5/1,0 |