{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,7 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220296 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143044 | |
Réf. fabricant | F2004NNH0600R1.50DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL 6/1,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 37.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 83.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 56.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 | 21 | 20 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 |
Angle d'hélice | 32 | 38 | 38 |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | e8 | f8 |
Type | N | N | N |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |