{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Rayon de coupe R1 | 4 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,2 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Réf. fabricant | F2004NNH1600R4.00DA |