{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 220296 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142986 | |
Réf. fabricant | F2004NNH0400R0.50DA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 4/0,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 37.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 83.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 69.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 54.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Longueur totale L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | f9 | e8 | e8 | e8 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |