Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL 12/3,0 mm

Réf.: 220296 12/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f9
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f9
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36,5 mm
⌀ de détalonnage D1 11,4 mm
Longueur totale L 84 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,066 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,078 mm
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220296 12/3,0
EAN / GTIN 4034221143211
Réf. fabricant F2004NNH1200R3.00DA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
155
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour une utilisation universelle dans les aciers et les aciers fortement alliés, en particulier l’INOX. Avec âme cylindrique pour une rigidité optimale de l’outil lors du rainurage. Sécurité de processus garantie lors du fraisage en plongée oblique et du fraisage-alésage par interpolation grâce à la géométrie frontale spéciale.

Remarque(s):

Type HB à commander avec 220297.
Porte-outils avec sécurité d’extraction SAFE-LOCK, voir section Accessoires machines.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL  12/3,0 mm

Fraise torique carbure monobloc HAIMER MILL 12/3,0 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  167.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  132.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  145.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage 0,3×D pour le dressage ;0,5×D pour le dressage
⌀ de détalonnage D1 11,4 11,5 11,8 11,6
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Longueur de coupe Lc 26 26 26 26
Propriété de l'angle d'hélice Différent Différent Différent Différent
⌀ queue Ds 12 12 12 12
Type de produit Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques