{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M5 | |
Schaftausführung | Queue Weldon | |
Innenkühlung | oui | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Nombre de plaquettes | 1 | |
⌀ fraisage D1 H13 | 10 mm | |
⌀ min. dmin | 5,3 mm | |
Prof. d'alésage max. l | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WOEX | |
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 | 10-010 / 110 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 216660 M5N | |
EAN / GTIN | 4047109191303 | |
Réf. fabricant | F10 10021 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |