{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour vis DIN à tête cylindrique | M10 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Nombre de plaquettes | 1 | |
⌀ fraisage D1 H13 | 18 mm | |
⌀ min. dmin | 10,4 mm | |
Prof. d'alésage max. l | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Plaquette adaptée | WOEX | |
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 | 24-010 / 110 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 216660 M10 | |
EAN / GTIN | 4047109013124 | |
Réf. fabricant | F10 10050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 237.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Longueur totale Ltot | 80 mm | 86 mm |
Plaquette adaptée | WOEX | SP.T09T3.. |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraises à lamer | Fraises à lamer |