Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M18

Réf.: 216660 M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis DIN à tête cylindrique M18
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de plaquettes 2
⌀ fraisage D1 H13 30 mm
⌀ min. dmin 19 mm
Prof. d'alésage max. l 23 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée WOEX
Plaquette réversible 216780 − 216910 ; 216950 34-010 / 110
Jeu de vis pour plaquettes 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216660 M18
EAN / GTIN 4047109013162
Réf. fabricant F10 11090

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M18

Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M18

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  304.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  226.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2
Longueur totale Ltot 100 mm 100 mm
Arrosage interne oui oui
Plaquette adaptée WOEX 260986 HB725-1
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon
⌀ queue Ds h6 25 mm 25 mm
Type de produit Fraises à lamer Fraises à chanfreiner